Beli steel perforated metal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Lina 25 perforated plate
    Mulai

    Rp579.900

    Legrand Lina 25 perforated plate
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  2. Legrand Perforated Faceplate for Plexo3
    Mulai

    Rp2.099.900

    Legrand Perforated Faceplate for Plexo3
    atribut:
    • Width (mm): 236
    • Height (mm): 150
    • Color: Other
    • Material: Steel
    • Perforated: Yes
    • Surface Protection: Galvanized
    • Halogen Free: Yes
  3. Legrand Perforated Plate for Plexo3
    Mulai

    Rp1.999.900

    Legrand Perforated Plate for Plexo3
    atribut:
    • Width (mm): 344
    • Height (mm): 150
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  4. monotaro Clear Plate
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Clear Plate
    Deskripsi:
    It is resistant to shocks, made of light polycarbonate, there are more people switching from raw glass for sputtering prevention.
    atribut:
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Color: Transparent
    • Dimensions (mm): About 108x51x2
  5. PM Cable Junction Box
    Mulai

    Rp61.900

    PM Cable Junction Box
    Deskripsi:
    - Bentuk Lingkaran, - Digunakan sebagai terminal join instalasi untuk berbagai keperluan.
  6. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp419.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  7. Kenko Mechanical Pencil Refill (Isi Pensil)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp21.900

  8. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  10. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  11. Hager Accessories for Orion Plus Enclosures
    Mulai

    Rp1.099.900

    Hager Accessories for Orion Plus Enclosures
    Deskripsi:
    Designation : Plain mounting plates Steel sheet 2mm thickness, aluminium zinc Assembly of the plates : - Fixed directly on the back of the enclosure - Or on slides allowing the indepth setting (fixing with slides FL450A) Nut-clips and screwM5 For perforated mounting plate 1 set = 25 nuts
  12. TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    Mulai

    Rp55.900

    TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    atribut:
    • Material: Silicone chrome steel for springs
    • Free Length (mm): 40
    • Deflection (mm): 20.0
    • Anti rust protection: Electrodeposition coating
    • Working Temperature: -30 to 150degrees
  13. Bayfresh Reed Diffuser (Pengharum Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    Bayfresh Reed Diffuser (Pengharum Ruangan)
    Deskripsi:
    BAYFRESH REED DIFFUSER merupakan perpaduan parfum pilihan dengan minyak esensial yang memberikan kesegaran untuk ruangan anda.
    atribut:
    • Volume (ml): 30
  14. Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp399.900

    Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
Daftar Harga steel perforated metal Terbaru October 2026
Legrand Lina 25 perforated plateRp579.900
Legrand Perforated Faceplate for Plexo3Rp2.099.900
Legrand Perforated Plate for Plexo3Rp1.999.900
monotaro Clear PlateRp11.900
PM Cable Junction BoxRp61.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Rp419.900
Kenko Mechanical Pencil Refill (Isi Pensil)Rp21.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Hikari Aluminum BoardRp70.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)